RITTAL - Kaappi seinäasennus PE - Muovikotelo 800x1000x300 IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
muoviLeveys:
800 mmKorkeus:
1000 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 800 mm
Korkeus - 1000 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
416 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177007086
Sähkönumero
3465357
Toimittajan tuotenumero
1480000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
800 mm
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
3
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan