RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - PC-kaappi 600x1600x600 RAL7035

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - PC-kaappi 600x1600x600 RAL7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1600 mm

  • Syvyys - 636 mm

  • Materiaali - teräs

  • Laiterivien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177959422

Sähkönumero

3465438

Toimittajan tuotenumero

5366050

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

636 mm

Materiaali:

teräs

Laiterivien määrä:

0

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon RAL-numero:

7035

PC-kaappi 600x1600x600 ulosvedettävä näppislaatikko ja hiirialustaRAL7035 IP55

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan