Etusivu

SÄHKÖ-JOKINEN - Kartiopylväs - B212SK 12m Kartiopylväs

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latvan halkaisija:

76 mm

Valopisteen korkeus:

12 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 76 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 12.5 m

  • Alaosan halkaisija - 214 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046277306

Sähkönumero

4627730

Toimittajan tuotenumero

B212SK 12M KARTIOPYLVÄS

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

76 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

12.5 m

Alaosan halkaisija:

214 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

12 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

12m teräskartiopylväs, 76mm latva, ei tyvikartiota

SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset