SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC14-20 valkoinen 10kpl

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

14...20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 14...20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480475528

Sähkönumero

1357158

Toimittajan tuotenumero

IMT37436

Tukkuerä

5

Sopii halkaisijalle:

14...20 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

35 mm

Naulan halkaisija:

2 mm

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Thorsman TC 14-20 naulakiinnike - 10kpl - valkoinen - kuluttajapakkaus

Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
  • Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
  • Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
  • Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
  • TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
  • TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
  • Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin Schneider Electricin pikakytkentäjärjestelmäämme.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan