THORSMAN - Johtokanava Renova - Johtokanava 101x34 2m valk

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

34 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 101 mm

  • Syvyys - 34 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8690495056457

Sähkönumero

1423978

Toimittajan tuotenumero

ETK10134E

Tukkuerä

24

Leveys:

101 mm

Syvyys:

34 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

101 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

perforoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käytettävä poikkipinta:

2747 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Ultra Asennuskanava 101x34 2m - ruuvikiinnitys - napsautettava kansi -valkoinen - kuluttajapakkaus



Ultra
  • Ultra on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto
  • Joustava ratkaisu sekä asentajille että asukkaille
  • Sisältävät vain ympäristöystävällisiä materiaaleja
  • Helppo ja nopea asennus
Sovellukset:
  • Kaapeleiden ja johtojen peitetty asennus asuin- ja liikerakennuksissa

THORSMAN -tuote

Tutustu THORSMAN-sarjaan