SCHNEIDER ELECTRIC - Pintajakorasia Renova - Jakorasia sis liittimet, mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Syvyys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480331039

Sähkönumero

1600100

Toimittajan tuotenumero

WDE007190

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Syvyys:

36 mm

Halkaisija:

83 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

pyöreä

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...40 °C

Renova jakorasia viidellä liittimellä - 83mm - musta

Renova jakorasiat valmiilla liittimillä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan