SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Exxact - led himmennin 4-400w antras.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkapasitiivinen kuorma
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Väri:

antrasiitti

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...370 W

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481003812

Sähkönumero

2622235

Toimittajan tuotenumero

WDE008537

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...400 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muu

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

51 mm

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...60 Hz

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

4...400 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

4...400 VA

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

29 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact LED-himmennin - 4-400w - antrasiitti - kuluttajapakkaus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan