ELKO - Kytkin ELKO RS Nordic - 6+6/16A/250V/IP21 PPJ VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Kytkentätapa:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1-napainen pois-kytkin (off)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistokepuristin / jousiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 2x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 3x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitos
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsulkukosketin (NO)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Vipujen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160755902

Sähkönumero

2004020

Toimittajan tuotenumero

EKO07559

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

28 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS Nordic 6+6-kytkin IP21 pinta-asenteinen, jousiliittimet,kirkkaan valkoinen


Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!

Pinta-asennettavat kytkimet taustalevyllä, jousiliittimin, IP 21

- 16A, 250V, -0-. Impulssijousen (20 043 95) käyttömahdollisuus.
- Kytkimiin (2 ja 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, J = jousiliittimin.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan