ELKO - Keskiölevy ELKO RS Nordic - TV/R/SAT KL VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020161301658

Sähkönumero

7514418

Toimittajan tuotenumero

EKO30165

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

56 mm

Laitteen korkeus:

56 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

9 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS Nordic Antennikeskiölevy TV/R/SAT, kirkkaan valkoinen

ELKO RS Nordic Antennikeskiölevy TV/R/SAT
  • Väri kirkaan valkoinen RAL9003
  • Toimitetaan ilman runko-osaa, vain muovi-osa
  • Keskiölevy
  • Ruuvikiinnitys
  • TV/R/SAT

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan