AIRAM - Teollisuusvalaisin avoin - 1500 IP20 2XG13 LED WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1527 mm

Leveys:

102 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pituus - 1527 mm

  • Sisältää lampun - ei

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200281487

Sähkönumero

4338509

Toimittajan tuotenumero

A3BASD

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pituus:

1527 mm

Sisältää lampun:

ei

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

102 mm

Lampunpidin:

G13

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

86 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Base Teollisuusvalaisin avoin Ei him; IP20; SL I; LED vaihdettava; 2xG13 ei sisälly; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Materiaali Teräs; Väri val



Base

Base on G13 -kantaisia loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu, kustannustehokas runkovalaisin. Valaisimen käyttökohteita ovat varastojen, myymälöiden ja toimistojen kuivat tilat. Valaisimet ovat pinta-asennettavia.

  • Runko terästä, päädyt ja lampunpitimet muovia.
  • Valkoinen, RAL 9003.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus kattoon.
  • Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm2. Valaisimen keskellä kaksi kaapelin läpivientiä. Päädyissä läpivientiaihiot.
  • Suosittelemme Airam Pro -sarjan led-putkia, jotka voi asentaa valaisimeen molemmin päin.
  • Led-putkien kanssa on käytettävä putken mukana tulevaa oikosulkusuojaa, joka laitetaan valaisimessa sulakkeen paikalle.
  • IP20.
  • On/off.
  • 1 x G13 1200 mm / 1500 mm.
  • 2 x G13 1200 mm / 1500 mm.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C tai valitun lampun mukaisesti.
  • Kuhunkin valaisimeen on saatavana lisätarvikkeena heijastimet, 10 kappaleen pakkauksessa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan