Varastointi päättyy

SYLVANIA - Ympärisäteilevä lamppu - T130 100W/840 13000LM E40

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 100...100 W

  • Valovirta - 13000...13000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288283807

Sähkönumero

4844491

Toimittajan tuotenumero

0028380

Tukkuerä

1

Lampputeho:

100...100 W

Valovirta:

13000...13000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

130 mm

Valotehokkuus:

130 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

13000 lm

Tehokerroin:

0.95

Nimellisvirta-alue:

457.7...457.7 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

100 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Performer T130 E40 100W 4000K 13000lm ToLEDo Performer –lamppu on nopea, turvallinen ja helppo tapa päivittää elohopealamput LED-tekniikkaan edullisella investoinnilla. Takaisinmaksuaika on lyhyt, jopa 5 kk, kun valot palavat hämäräkytkimen takana n. 4000 tuntia vuodessa.

Soveltuvuus elohopealampun kuristimella sekä suoralla verkkojännitteellä.


  • Korvaa suoraan elohopealamput LED-tekniikalla
  • 18,W, 27W, 36W, 54W, 80W ja 100W
  • 2300 - 13000lm
  • Valotehokkuus jopa 131lm/W
  • Värilämpötila 4000K
  • Tehokerroin 0,95
  • Ylijännitesuojaus 4kV tai 6kV (lampputehosta riippuen) elohopealampun kuristimella
  • Jopa 78% energiansäästö verrattuna perinteiseen elohopealamppuun
  • Korvaa 50W – 400W elohopealamput
  • Yhteensopivuus testattu tehokohtaisesti mainituilla elohopealampun kuristimilla
  • Toimii myös suoraan verkkojännitteellä 220-240V (liitäntälaite poistettuna/ohitettuna)
  • Kanta E27 ja E40
  • IP42
  • Korkea värintoistoindeksi – CRI80
  • Kestää paljon sytytyskertoja – 200 000X
  • Sallittu ympäristölämpötila -30°C - +50°C
  • Sopii avoimiin ja suljettuihin valaisimiin
  • Alumiininen jäähdytyselementti, ei tuuletinta
  • Pitkä käyttöikä 50 000h
  • A++
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan