PISTESARJAT - Lämmitin - PST RIB 20 2000W

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 2000 W

  • Leveys - 1395 mm

  • Korkeus - 238 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081095583

Sähkönumero

8109558

Toimittajan tuotenumero

RIB 20

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

2000 W

Leveys:

1395 mm

Korkeus:

238 mm

Ohjelmoitava:

ei

Paino:

7.5 kg

Syvyys:

96 mm

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuolella

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Marine lämmitin 1395mm, 2000W, 230V IP44

PST RIB-marine lämmitin
PST RIB -lämmittimet ovat tehokkaita mutta silti kompaktin kokoisia. 1600 W:n teho saadaan vain 0,18 m2 pinta-alan avulla pintalämpötilan pysyessä silti sähkölämmittimille säädetyn maksimirajan alapuolella. Lämmittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä alumiinista. Rakenteensa ansiosta ne ovat todella kevyitä ja sopivat siten erinomaisesti esimerkiksi laivoihin tai muuhun teollisuuskäyttöön, jossa mitat ja paino ovat tärkeitä valintakriteereitä lämmittimien valinnassa.
PST RIB -lämmittimet on hyväksytty useiden tarkastuslaitosten toimesta (esim ABS, DNV, Lloyd ja RMRS). Lämmittimien suojausluokka on IP44, mikä mahdollistaa tuotteiden asentamisen myös kosteisiin tiloihin. Tuotteen mukana toimitetaan suojaritilä, jonka viisto muoto estää ulkopuolisten materiaalien tahattoman päätymisen lämmittimen päälle. Lämmittimen automaattinen lämpösuojaus estää ylikuumenemisen.

Tekniset tiedot:
Teho: 250-2000W
ON/OFF-kytkin
Bi-metallitermostaatti
Lämpösuoja
Suojaritilä

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan