OBO BETTERMANN - Sisäkulma - HI 25025

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196502219
Sähkönumero
1418246
Toimittajan tuotenumero
6191886
Tukkuerä
40
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Iskunkestävyysluokka:
IK04
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan