OBO BETTERMANN - Päätykappale - WDKH-E60150RW, PC/ABC, HF, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 150 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195813965
Sähkönumero
1418595
Toimittajan tuotenumero
6175570
Tukkuerä
120
Korkeus:
60 mm
Leveys:
150 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan