WAGO - Sulakeliitin TOPJOB S - 2-Nap, 6mm2, 230 V,HAR (25 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vikailmaisimen käyttöjännite:

230...230 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm

  • Sulakealustan tyyppi - kääntyvä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4045454824020

Sähkönumero

1939219

Toimittajan tuotenumero

2006-1611/1000-836

Tukkuerä

300

Sulakkeen tyyppi:

G-sulake 5x20 mm

Sulakealustan tyyppi:

kääntyvä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...10 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Vikailmaisimen käyttöjännite:

230...230 V

Vianilmaisimen tyyppi:

LED

Vianilmaisimen jännite:

AC

Nimellisjännite:

800 V

Väri:

harmaa

Kerrosten lukumäärä:

1

Mitoitusvirta In:

10 A

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...10 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...6 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...6 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lasiputki/Sulakeriviliitin,2-NAP, lasiputki 5x20mm, 0,5-6(10)mm²,HARMAA

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan