WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,10-OS,In 25 A,SIN 25kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,10-OS,In 25 A,SIN 25kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Silloitettujen kontaktien määrä:

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 10

  • Mitoitusvirta In - 25 A

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - sininen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821077831

Sähkönumero

1939249

Toimittajan tuotenumero

2002-410/000-006

Tukkuerä

100

Silloitettujen kontaktien määrä:

10

Mitoitusvirta In:

25 A

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

sininen

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Jumpperi TOPJOB S 2002-sarja, 10-Pinninen, Sininen, eristetty, In 25 A

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan