WAGO - WAGO 787-974 Teholähde - Muuntaja 12/24 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 3.3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 0...230 V
Leveys - 126 mm
Korkeus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143487382
Sähkönumero
2741051
Toimittajan tuotenumero
787-974
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
3.3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
0...230 V
Leveys:
126 mm
Korkeus:
54 mm
Syvyys:
90 mm
Enimmäislähtövirta 2:
1.67 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
0...230 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20