PISTESARJAT - Lämmityskaapeli - HPT 15-2-OJ

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Lämmityskaapeli - HPT 15-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

45 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 260 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 45 W/m

  • Pituus - 160 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004322246

Sähkönumero

0432224

Toimittajan tuotenumero

HPT 15-2-OJ

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

260 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

45 W/m

Pituus:

160 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

13.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

7 mm

Väri:

punainen

Lämmityskaapeli tehoa rajoittava HPT 15-2-OJ teho 45W/m/+10CFluoropolymeerivaipattu kaapeli



HPT, tehoa rajoittava lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 215 °C:ssa (nimellistehon mukaan). Ympäristön lämpötila enintään 260 °C. Nimellisteho 15, 30, 45, 60 W/m +10 °C lämpötilassa. Nimellisjännite 230 Vac.
Käytetään pääasiassa prosessilämpötilan ylläpitoon. Etuna on suuri lämmitysteho korkeissa lämpötiloissa.

Ominaisuudet:
  • PTC-kierukkavastuksella varustettu seoslämmityselementti
  • Määrämittaan katkaistava rinnakkaispiiri
  • Nikkelipäällystetyt kuparijohtimet
  • Metallipunokset maadoitustarkoituksiin
  • Fluoropolymeeripäällysvaippa
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan