PISTESARJAT - Lämmityskaapeli itserajoittuva - VSX-HT 10-2-FOJ

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

32 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 250 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 32 W/m

  • Pituus - 160 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004322277

Sähkönumero

0432227

Toimittajan tuotenumero

VSX-HT 10-2-FOJ

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

250 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

32 W/m

Pituus:

160 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

13 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

6 mm

Väri:

oranssi

Itserajoittuva lämpökaapeli VSX-HT 10-2-FOJ, teho 32W/m/10C,Fluoropolymeerivaipattu kaapeli teollisuuden saattolämmityssovelluksiinja sulanapitoon. ATEX-hyväksytty.



Thermon VSX-HT
Korkealuokkainen, itsejarajoittuva lämpökaapeli korkean lämpötian sovelluksiin. VSX-HT -kaapelin teho määräytyy ympäristön lämpötilan mukaan ja sen teho kasvaa kun sitä ympäröivä lämpötila laskee. Kaapeli soveltuu luokittelemattomiin tiloihin sekä luokiteltuihin 1, 2 ,21 ja 22 -luokan tiloihin. Kaapeli voidaan päättää ja liittää jakorasiaan PETK 1 loppupääte- ja rasiapakkauksen avulla kun hetkellinen lämpötila jää alle +220 °C tai jatkuva lämpötila alle +150 °C. Tätä korkeammissa ympäristön lämpötiloissa on käytettävä Terminator-sarjan rasioita ja liitostarvikkeita.

Certificate FM 18ATEX0009X
In accordance with the ATEX Directive 2014/34/EU
International Electrotechnical Commission
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 18.0002X
Factory Mutual Research
Ordinary and Hazardous (Classified) Locations

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan