WALLE - Latausasema - Walle16M 8M Type2 KH KWH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
Integroitu RFID-kortin lukija - ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3501118
Toimittajan tuotenumero
04-33892
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
8 m
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
208 mm
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
120 mm
Enimmäislähtövirta DC:
16 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Verkkoyhteys masterina:
ei
Latauslokien vienti:
ei
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...10 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
ei
Walle on kotimainen seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latausasema, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena.
Latausasema sisältää:
MID hyväksytyn energiamittarin
Valmiuden langattomalle kuormanhallinnalle (vastaanotin, lähetin myydään erikseen)
Kiinteä 8M pitkä Type2 latauskaapeli
Teräksinen IP54 kotelointi (valkoinen)
Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta
Laitteen saa kytkeä ainoastaan 230/400 V 16 A -liitäntään, joka on suojattu A-tyypin 30mA vikavirtasuojalla ja 16 A sulakkeella tai A-tyypin 30mA vikavirtasuojalla ja johdonsuojakatkaisijalla.
Huom! Laite sisältää valmiuden langattoman kuormanhallinan käyttöönottoa varten. Sähkökeskukseen asenettava lähetin myydään erikseen!
WALLE -tuote
Tutustu WALLE-sarjaan