Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WALLE - Latausasema - Walle16M 8M Type2 KH Tolppa

Trafomic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

MID:n mukainen energiamittari:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Latauskaapelin pituus:

8 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • Integroitu RFID-kortin lukija - ei

  • Verkostoitavissa LAN:n kautta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3501127

Toimittajan tuotenumero

04-34944

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

8 m

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

208 mm

Korkeus:

320 mm

Syvyys:

120 mm

Enimmäislähtövirta DC:

16 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Verkkoyhteys masterina:

ei

Latauslokien vienti:

ei

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...10 mm²

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Walle16M 8M Type2 KH Tolppa Walle on kotimainen seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latausasema, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena.

Latausasema sisältää:
Valmiuden langattomalle kuormanhallinnalle (vastaanotin, lähetin myydään erikseen)
Kiinteä 8M pitkä Type2 latauskaapeli
Teräksinen IP54 kotelointi (valkoinen)
Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta
Tolppa-adapteri 60mm

Laitteen saa kytkeä ainoastaan 230/400 V 16 A -liitäntään, joka on suojattu A-tyypin 30mA vikavirtasuojalla ja 16 A sulakkeella tai A-tyypin 30mA vikavirtasuojalla ja johdonsuojakatkaisijalla.

Huom! Laite sisältää valmiuden langattoman kuormanhallinan käyttöönottoa varten. Sähkökeskukseen asenettava lähetin myydään erikseen!

WALLE

WALLE -tuote

Tutustu WALLE-sarjaan