Varastointi päättyy

ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400/690V - M3BP 200MLB 6 IE4 B5 22kW 1000rp

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400/690V - M3BP 200MLB 6 IE4 B5 22kW 1000rp

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 22 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8631981

Toimittajan tuotenumero

3GBP203420-BDM

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

22 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

200 mm

3GBP 203 420-BDM.

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.