HAGER - Asennuskanava Clima - CLMU50065 PVC 50x65x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 65 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740210300
Sähkönumero
1417908
Toimittajan tuotenumero
CLMU50065
Tukkuerä
24
Korkeus:
50 mm
Leveys:
65 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Käytettävä poikkipinta:
2500 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Clima-asennuskanava 50x65x2000 on erinomainen reitti kaapeleille ja kondenssivesiputkille sisä- ja ulkoseinillä. Kanavan pyöristetty muoto, rungon kokonaan peittävä kansi ja runsas muoto-osien valikoima varmistavat, että kanava-asennuksesta saadaan mahdollisimman tyylikäs asuntojen ja liiketilojen sisustukselliset arvot huomioiden.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan