Varastointi päättyy

MONDEX - Lattiakiuas - Kalla E2 9 kW RST

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 1030 mm

  • Syvyys - 304 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623341

Sähkönumero

8262334

Toimittajan tuotenumero

97902

Tukkuerä

8

Teho:

9 kW

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1030 mm

Syvyys:

304 mm

Kalla E2 9 kW RST



E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.