MONDEX - Lattiakiuas - Aura E2W 9,0 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9 kW
Leveys - 430 mm
Korkeus - 1010 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660422
Sähkönumero
8262710
Toimittajan tuotenumero
72902W
Tukkuerä
4
Teho:
9 kW
Leveys:
430 mm
Korkeus:
1010 mm
Syvyys:
310 mm
Aura E2W 9,0 kW RST, kulmakiuas
Kulmakiuas, avainlipputuote E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Aura on ulkoisella ohjaimella varustettu kulmakiuas. Voidaan asentaa suoraan paneeliseinään kiinni. Kaikki paino jaloilla, ei tarvitse lisävahvistuksia seinään. Integroitavissa myös lauderakenteisiin.
Mondex Aura E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
Kulmakiuas, avainlipputuote E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Aura on ulkoisella ohjaimella varustettu kulmakiuas. Voidaan asentaa suoraan paneeliseinään kiinni. Kaikki paino jaloilla, ei tarvitse lisävahvistuksia seinään. Integroitavissa myös lauderakenteisiin.
Mondex Aura E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.