MONDEX - Lattiakiuas - Aura E2W 9,0 kW musta

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 1010 mm

  • Syvyys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430010660439

Sähkönumero

8262711

Toimittajan tuotenumero

73902W

Tukkuerä

4

Teho:

9 kW

Leveys:

430 mm

Korkeus:

1010 mm

Syvyys:

310 mm

Aura E2W 9,0 kW musta, kulmakiuas

Kulmakiuas, avainlipputuote E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.

Aura on ulkoisella ohjaimella varustettu kulmakiuas. Voidaan asentaa suoraan paneeliseinään kiinni. Kaikki paino jaloilla, ei tarvitse lisävahvistuksia seinään. Integroitavissa myös lauderakenteisiin.

Mondex Aura E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.