MONDEX - Lattiakiuas - Kaira E2W 9,0 kW musta

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 335 mm

  • Korkeus - 1130 mm

  • Syvyys - 335 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430010660507

Sähkönumero

8262718

Toimittajan tuotenumero

18902W

Tukkuerä

6

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

335 mm

Korkeus:

1130 mm

Syvyys:

335 mm

Kaira E2W 9,0 kW musta

E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.

Mondex Kaira E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.