MONDEX - Lattiakiuas - Louhi E2W 6,6 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6.6 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 860 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660552
Sähkönumero
8262723
Toimittajan tuotenumero
57662W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6.6 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
860 mm
Syvyys:
300 mm
Louhi E2W 6,6 kW
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Mondex Louhi E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Mondex Louhi E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.