LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB IP65 27klm 190W/840 110D S

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

190 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 190 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 758 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4058075603288

Sähkönumero

4324702

Toimittajan tuotenumero

4058075603288

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

190 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

27000...27000 lm

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

850...850 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Heijastin:

ei ole

Pituus:

321 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ulkohalkaisija:

321 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

192 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

5

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

3

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

5

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

140...140 lm/W

Kattoasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LEDVANCE HIGH BAY SENSOR G4 190W 840 110DEG -syväsäteilijä liike- ja hämärätunnistimella. Valaisimen valovirta on 27000 lm ja avauskulma 110D. IP65- ja IK08-luokitukset. Halkaisija 321 mm ja korkeus 192 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80 000 tuntia.

LEDVANCE HIGH BAY G4 -tuoteperheen jopa 150 lm/W:n valotehokkuuden ansiosta niiden takaisinmaksuaika on entistäkin nopeampi. Syväsäteilijöihin erikseen tilattavien heijastimien avulla pienennät kiusahäikäisyä ja parannat valaistuksen mielekyyttä helposti. Syväsäteilijät ovat varustettu 1,5 metrin pituisella liitoskaapelilla ja niissä on 4 kV:n (L-N) ja 6 kV:n (L/N-PE) ylijännitesuojaukset. Runko ovat valmistettu vankasta alumiinista ja linssit polykarbonaatista.

LEDVANCE HIGH BAY G4 -tuoteperhe sisältää kattavan valikoiman eritehoisia LED-syväsäteilijöitä joko 70 asteen tai 110 asteen avauskulmalla ja niitä on saatavilla 13 000 – 30 000 lm:n valovirroilla. Suosituimmista malleista on saatavana myös mallit valaisinkohtaisella liike- ja hämärätunnistimella.

LEDVANCE HIGH BAY G4 -syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Yhteensopivat lisävarusteet:
4324710 HB BRACKET 87 - 210W
4324701 HB ALU REFLECTOR 147 - 210W
4324709 HB PC REFRACTOR 147 - 210W

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan