Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - Alasvalo - SP KIT IP20 8W/940 520lm GU10

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.3 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075607439

Sähkönumero

4127224

Toimittajan tuotenumero

4058075607439

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8.3 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

75...75 mm

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

88.5 mm

Korkeus/syvyys:

112 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

88.5 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

88.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.7

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

46...46 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

69...69 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

575...575 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE SPOT KIT 8,3W/4000K LED-alasvalo himmennettävällä PAR16 LED-kohdelampulla. Valovirta 520 lm ja värintoistoindeksi yli 90. Halkaisija 88,5 mm (upotusreijänhalkaisija 80 mm). Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LEDVANCE SPOT KIT ADJUST LED-kohdealasvalojen mukana toimitetaan OSRAM PAR16 LED-kohdelamppu, jonka valontuotto vastaa 80 W:n halogeenikohdelamppua. Valikoimasta löytyy mallit 3000 K:n ja 4000 K:n värilämpötilalla, mutta lamppua vaihtamalla, esimerkiksi LEDVANCE SMART+ -lamppuun, saa valaisimesta vaivatta älyvalaisimen. Valaisimen tuottamaa valoa voidaan suunnatta +/- 20 astetta.

Valaisimen mukana toimitettavan kohdelampun keskimääräinen käyttöikä on 25 000 tuntia ja se himmennettävissä yleisimmillä vaihekulmahimmentimillä.