WIHA - Ruuvitaltta - VDE T25Hx125 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Terän pituus:

125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Terän pituus - 125 mm

  • Kokonaispituus - 243 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995411442

Sähkönumero

6431740

Toimittajan tuotenumero

41144

Tukkuerä

1

Terän pituus:

125 mm

Kokonaispituus:

243 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

muu

SoftFinish slimFix ruuvimeisseli eristetty TORX keskireiällä T25Hx125mm



Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan