HEDTEC - Valoprofiili/-nauha - 9,6W IP54 4000K 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus - 100 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938065153
Sähkönumero
4145569
Toimittajan tuotenumero
S11065
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Valovirta per metri:
960 lm
Teho per metri:
9.6 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
126
Erillisten segmenttien pituudet:
55.6 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
II
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.35 mm²
• Soveltuu useimpiin valaistusratkaisuihin, suora-, epäsuora-, korostus- ja taustavalaistus
• 126 LEDiä metriä kohden, takaa hyvin tasaisen valopinnan missä tahansa asennuksessa
• Suositus käyttää asennuksessa alumiiniprofiilia. Sillä varmistetaan nauhan jäähtyvyys ja pitkä käyttöikä
• 3M-liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen
• Saatavissa useissa värilämpötiloissa ja IP-luokissa
Diodit: 126 LEDiä metrillä, 7,9 mm jaolla
Katkaisuväli: 55 mm, 7 LEDin jaolla
Kytkentä: 2 m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI > 90
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan