FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K100

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6A (TIA)

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Pakkauksen sisältö:

100 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002343038

Sähkönumero

0234303

Toimittajan tuotenumero

K6U4E1

Tukkuerä

100

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Pakkauksen sisältö:

100 m

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

60 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

60 mm

Paino:

46 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cat6 UTP 4 parinen (AWG23/1) HF asennuskaapeli 100m:n laatikko.Metrimäärä ja valmistusmerkinnät vaipassa. Kaapeli soveltuu käytettävänkaikkien komponenttistandardin mukaisten liittimien kanssa. CPR:Dca

Kerman CAT6 U/UTP on luotettava tiedonsiirtokaapeli sisäkäyttöön. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien standardin mukaisten liittimien kanssa. Kerman tuotteet valmistetaan tarkkojen laatuvaatimusten alaisena. Jatkuvalla tuotannon valvonnalla ja säännöllisillä testauksilla varmistamme erinomaisen laadun.
  • 100 m asennuskaapeli laatikossa, sisältää pahvisen sisäkelan
  • Cat.6, U/UTP, 4-parinen AWG23
  • CPR-luokka: Dca s2, d2, a2