KERMAN - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A U/UTP kytkentäkaapeli 3m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A U/UTP kytkentäkaapeli 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072477350

Sähkönumero

7247735

Toimittajan tuotenumero

6URT45SG-03M

Tukkuerä

50

Kategoria:

6A (TIA)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

3 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

28

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CAT6A U/UTP kytkentäkaapeli 3m, HF, SLIM, harmaa



Suojaamaton CAT6A RJ45 kytkentäkaapeli, 4 paria, HF, SLIM
  • Pituus: 3.0 m