DREAMLED - Pistorasia - Pro 2S/ 16A/ IP20/ PPJ/ VAL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024026155

Sähkönumero

2402615

Toimittajan tuotenumero

DPROW

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

145 mm

Laitteen korkeus:

61.9 mm

Laitteen syvyys:

155 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

3

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pro, 2-osainen lisäpistorasia 145x155x63 mm ABB Impressivo, IP20.Huom.Samankokoinen Pro Power, Standby ja Primary pistorasioiden kanssa.

Dreamled Pro valkoinen on 2-osainen, pinta-asennettava lisäpistorasia, joka sisältää ABB Impressivo-sähkökalusteet. Pistorasia on Avainlipputuote ja se valmistetaan Suomessa. Pistorasialla on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan asennustaustalevyä. Pro lisäpistorasia on yhteensopiva Dreamled Pro Power Plus monitoimipistorasian kanssa ja ne soveltuvat keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan