DREAMLED - Sähköinen lisätarvike - Pro 2S/16A/35W/IP20/PPJ/ ALU

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö

  • Johtimien määrä - 5

  • Väri - alumiini

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041417691

Sähkönumero

4141769

Toimittajan tuotenumero

DPROPSTBAL

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pistorasiayksikkö

Johtimien määrä:

5

Väri:

alumiini

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Pro Power Standby pistorasia, sis. Integroidun liitäntälaitteen 35W/24V, 2-osainen ABB Impessivo, IP20. Huom. Valoa ohjataan ulkoisellavalokatkasijalla.



Dreamled Pro Power Standby alumiini on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35 W led-liitäntälaitteen ja ABB Impressivo-sähkökalusteet. Huom. Valon ohjaus erillisellä seinäkatkaisijalla. Dreamledin kaikki pistorasiat ovat Avainlipputuotteita, ne valmistetaan Suomessa ja tuotteilla on 5 vuoden takuu. Standby pistorasian wago-liittimellä tuodaan neljä toiminnallista johdinta (yleensä MMJ 5*2,5 mm2). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro PowerStandby monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan