DREAMLED - Sähköinen lisätarvike - Pro2S/16A35W/IP20/PPJ/KYT1X/AL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

5

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö

  • Johtimien määrä - 5

  • Väri - alumiini

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041417714

Sähkönumero

4141771

Toimittajan tuotenumero

DPROPPRIAL

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pistorasiayksikkö

Johtimien määrä:

5

Väri:

alumiini

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Pro Power Primary pistorasia, sis. Integroidun liitäntälaitteen 35W/24V+ valokatkaisijan, 2-osainen ABB Impessivo, IP20. Ohjataan Primarynsekä Pro Power Standy yksikköihin liitettyjä valaisimia.



Dreamled Pro Power Primary alumiini on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35 W led-liitäntälaitteen ja valokatkaisijan sekä ABB Impressivo-sähkökalusteet. Primarylla voidaan paikallisen valaisimen lisäksi ohjata Pro Power Standby yksiköihin liitettyjä valaisimia. Dreamledin kaikki pistorasiat ovat Avainlipputuotteita, ne valmistetaan Suomessa ja tuotteilla on 5 vuoden takuu. Primary pistorasian wago-liittimellä tuodaan neljä toiminnallista johdinta (yleensä MMJ 5*2,5 mm2). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro Power Primary monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan