Etusivu

OBO BETTERMANN - T-kappale muovi VBS - 3000 TMS M20 lgr

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

25.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196868414

Sähkönumero

1156060

Toimittajan tuotenumero

2153841

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Halkaisija:

25.5 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jatkomuhvi, T- kappale, avattava, M20, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035

Jatkomuhvi T-kappale Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.