OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M25 rw

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

31.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Pinnan suojaus - muu

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196869855

Sähkönumero

1156040

Toimittajan tuotenumero

2154066

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

Halkaisija:

31.2 mm

Hylsyllä:

ei

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Säde (radius):

20 mm

Kaksiosainen:

kyllä

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

Jatkomuhvi, kaari, avattava, M25, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010



Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan