LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS P 2000/927/5m IP67 24V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 78 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075706071

Sähkönumero

4127258

Toimittajan tuotenumero

4058075706071

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

78 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

110 lm/W

Valovirta per metri:

1725 lm

Teho per metri:

15.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

144

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

55.56 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

110 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4.7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

LEDVANCE LED STRIP Performance 2000 2700K 5m 24V IP67 LED-valonauha. Valovirta 7920 lm (1725 lm/m) ja teho 78 W (15,6 W/m). Värilämpötila lämmin 2700 K. Pituus 5000 mm, leveys 10 mm ja korkeus 4,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h.

LED STRIP PERFORMANCE - kattava tuoteperhe LED-valonauhoja sisä- ja ulkokäyttöön viiden vuoden takuulla. Hyvän värintoiston ansiosta värit näyttävät siltä kuin niiden kuuluukin näyttää. LED-valonauhan molemmissa päissä on esiasennettu 500 mm:n pituiset liitosjohdot. IP-luokitellut LED-valonauhat kestävät myös UV-valoa ja suolasumua.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 7920 lm
  • Valovirta per metri: 1725 lm/m
  • Kokonaisteho: 78 W
  • Teho per metri: 15,6 W/m
  • Käyttöjännite: 23…25 V
  • Värintoistoindeksi: yli 90
  • Värilämpötila: 2700 K
  • LEDien lkm per metri: 144 kpl/m
  • Katkaisuväli: 55,56 mm
  • Liitosjohtojen pituus: 500 mm
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 5000 x 10 x 4,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+55 C
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 h (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, TUV, ENEC
Tutustu kattavaan vakiojännitelähde- ja lisätarvikevalikoimaan.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan