OBO BETTERMANN - Putkenpääte muovi VBS - 129 TB M50, HF, PE, HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196332311

Sähkönumero

1156009

Toimittajan tuotenumero

2047890

Tukkuerä

30

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PE

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

129 TB M50, Asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M50, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan