EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 60W/m10°C,Tmax180°C,Tmax120°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 120 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 60 W/m
Halkaisija - 0 mm
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELSR-H
EAN-koodi
7330778350612
Sähkönumero
0436717
Toimittajan tuotenumero
8935061
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
120 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
60 W/m
Halkaisija:
0 mm
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
12.4 mm
Väri:
punainen
Itsensärajoittava lämpökaapeli, 60 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 180 °C, Tmax virta päällä: 120 °C
Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 210 °C) tarkoitettua itsesäätyvää ELSR-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Korkean lämpötilan lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.
Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 210 °C) tarkoitettua itsesäätyvää ELSR-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Korkean lämpötilan lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.