EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 19W/m10°C,Tmax65°C,Tmax65°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

19 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 19 W/m

  • Halkaisija - 7.3 mm

  • Pituus - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778351510

Sähkönumero

0436718

Toimittajan tuotenumero

8935151

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

19 W/m

Halkaisija:

7.3 mm

Pituus:

500 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

muu

Itsensärajoittava lämpökaapeli, 19 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 65 °C, Tmax virta päällä: 65° C



Itsesäätyvän ELSR-R-lämmityskaapelimme nimessä oleva R on lyhenne sanasta \"pyöreä\". Tämä lämpökaapeli on suunniteltu erityisesti suojaamaan kylmähuoneiden ovia ja karmeja jäätymiseltä sekä muihin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan pyöreää lämmityskaapelia. Sitä käytetään usein pakkassuojauksena panimoiden ja juomavalmistajien jäähdytysvesiputkissa. Suurin altistuslämpötila on +65 °C.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan