EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 20W/m,230V,Tmax180°C,Tmax130°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

20 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 130 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778201082

Sähkönumero

0436726

Toimittajan tuotenumero

8935386

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

130 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

0 mm

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.25 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

9.75 mm

Väri:

keltainen

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

ei ole

Rinnakkaisresistiivinen lämpökaapeli, 20 W/m, 230 V, Tmax virta pois:180 °C, Tmax virta päällä: 130°C



Tämän lämpökaapelin asennus on erittäin kustannustehokasta, koska se kytketään vain toisesta päästä. Lämpökaapeli koostuu sarjasta lämmitysvyöhykkeitä (pituus = liittimien väli) ja kaapeli voidaan leikata haluttuun pituuteen liittimien välin osissa. Katkaisussa lämmityspiiri katkeaa seuraavaan liittimeen ja tätä passiivista osaa voidaan käyttää kylmäjohtimena. Suunnittelun aikana on lisättävä liittimien väli suunniteltua lämmityspiiriä kohti.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan