SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu - 0010316 IP66 1500 30W 840 GRP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1454 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1174 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4300...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3400...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5200...0 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 72000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Rungon väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288103167

Sähkönumero

4357081

Toimittajan tuotenumero

0010316

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

72000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1454 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

90 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

125...136.4 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Korkeus/syvyys:

120 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

34

Tehokerroin:

1

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

54

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

143...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4300...0 lm

Resisto GRP lasikuituvahvisteinen 1500 30W 4300lm 4000K IP66 harmaa

Resisto GRP on erinomainen valinta vaativiin kohteisiin. Valaisimessa on lasikuituvahvisteinen polyesterirunko ja akryylikupu. Kemikaalien kestävänä Resisto GRP soveltuu myös tapauskohtaisesti uusiin maatalousrakennuksiin.

  • Pinta-asennettava
  • Pituudet 1200mm ja 1500mm
  • Runkoleveys 120mm
  • Matala rakennekorkeus 90mm
  • LED 24W - 51W
  • 3400 - 7000lm
  • Valotehokkuus: max. 143lm/W
  • Värilämpötilat 4000K
  • Avautumiskulma 120°
  • Erittäin tiivis rakenne: IP66
  • IK02
  • Käyttölämpötila: -20 °C - +45 °C
  • Linjakas lasikuituvahvisteinen polyesterirunko
  • Akryylikupu optimoi valontuoton, eikä kellastu ajan myötä
  • Korkeampi kemikaalien ja liuottimien kestävyys (kts. Liitteen taulukko)
  • Ruostumattomat terässalvat
  • Kaapelointi 3x2,5mm2 ketjutettava
  • Elinikä 72 000h/L80B20
  • Takuu 5 vuotta (Rajoitettu takuu 2 vuotta voimakkaasti ammoniakkipitoisissa eläinsuojissa)