CORNING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - FRNC IP67/65-RJ45 5m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042673225089

Sähkönumero

7210825

Toimittajan tuotenumero

CCAIHB-G70H1-A050-C0

Tukkuerä

1

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Pituus:

5 m

Taittosuoja:

ei ole

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

muu

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

FutureCom™ kytkentäkaapeli Teollisuus, FRNC, IP67/65 - RJ45 liitinVioletti 5m

Laadukas teollisuuskäyttöön sopiva IP67 RJ45 Cat6 kytkentäkaapeli.

Suunniteltu ankariin ympäristöolosuhteisiin, kestää vesisuihkun puhdistuksen aikana, äärimmäisiä lämpötiloja, pölyä ja kosteutta.
Tulenkestävä ja syöpymätön. Kaapeli kestää mineraaleja ja jäähdytysvoiteluaineita.
IP67 suojaustaso EN60529 ja liitin on IEC61076-3-106 mukainen