ERARD - Seinäteline - Jalusta 40-85 k1600mm musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - lattia
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 50 kg
Leveys - 1054 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280384426
Sähkönumero
7914328
Toimittajan tuotenumero
LUX-UP-1600XL-B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
lattia
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
50 kg
Leveys:
1054 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
507...507 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
ERARD Lux-Up lattiajalusta 40-85" televisiolle, korkeus 1600mm, musta
Musta lattiajalusta televisiolle, 1600mm korkea
Hillitysti mutta tyylikkäästi suunniteltu lattiajalusta, johon voi kiinnittää jopa 85\":n TV-laitteen. Sen korkeuden ansiosta voit valita, haluatko asentaa TV-laitteesi vaaka- vai pystyasentoon käyttötarkoitukseen sopivaksi. Saat piilotettua kaikki liitetyt johdot helposti jalustan rungon sisään.
Ominaisuudet:
Musta lattiajalusta televisiolle, 1600mm korkea
Hillitysti mutta tyylikkäästi suunniteltu lattiajalusta, johon voi kiinnittää jopa 85\":n TV-laitteen. Sen korkeuden ansiosta voit valita, haluatko asentaa TV-laitteesi vaaka- vai pystyasentoon käyttötarkoitukseen sopivaksi. Saat piilotettua kaikki liitetyt johdot helposti jalustan rungon sisään.
Ominaisuudet:
- Väri: Musta
- Materiaali: Teräs
- VESA: 100>600x400
- Television / Näytön koko : 40\"-85\"
- Mitat: 507x1054x1600mm
- Maksimaalinen kuormitus: 50kg