ELPRESS - Kaapelikenkä - Elpress KRFS70-10

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Pultin koko (M):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487061989

Sähkönumero

5204803

Toimittajan tuotenumero

7301-290600

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Pultin koko (M):

10

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

kyllä

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

0000

Erikoiskapea Cu-putkikaapelikenkä, 70mm², M10.

KRFS70-10 on erikoiskapea putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 70 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KRFS70A-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn).