HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LF601100 PVC 60x110x2000 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
110 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 110 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
16 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 520 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740136402
Sähkönumero
1476478
Toimittajan tuotenumero
LF6011007035
Tukkuerä
16
Korkeus:
60 mm
Leveys:
110 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7035
Käytettävä poikkipinta:
5460 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava PVC-muovista, johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-2-1 mukaisesti. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein sekä kaapelipidikkeet (2kpl/m) ja jatkokappaleet yksinasentamisen helpottamiseksi. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteiset muoto-osat sisäkulma, ulkokulma, päätykappale, tasokulma ja T-kappale. Kanavarungon pohja on varustetu kolmella I-palkilla väliseinän kiinnitykseen. Kanavan kaapelointitila voidaan jakaa useaan erilliseen osastoon väliseinän MH2026 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan