HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF401108 HF LF40x110 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF401108 HF LF40x110 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Lähdön leveys - 110 mm

  • Lähtökorkeus - 40 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021654

Sähkönumero

1476528

Toimittajan tuotenumero

LF4011087035

Tukkuerä

10

Korkeus:

40 mm

Leveys:

110 mm

Lähdön leveys:

110 mm

Lähtökorkeus:

40 mm

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x110mm vaaleanharmaa

T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan